Cacciavite a taglio femmina 1/2″ a croce PH 3

Codice art.: 6656730
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Diametro esterno, Per viti Phillips (PH) 22,5 mm
Particolarità, Per viti Phillips (PH) Punta temprata
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. brunita; es. cromata
Lunghezza complessiva 60 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti Phillips (PH)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6656730
EAN / GTIN 4010886665671
Codice del produttore 6656730
Numero-L L60160 2382
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
Punta a norma DIN ISO 8764-1 PH

Proprietà:

  • Dimensione di uscita Incavo trasversale (PH): 3
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Lunghezza inserto: 60,0 mm
  • Inserto-Ø Azionamento: 22,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 60 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Superficie: cromato
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 22,0 mm
  • Tempra della punta di uscita: brunito
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no