Toma de la broca del destornillador 1/2″ ranura transversal PH 3

Número de artículo: 6656730
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Diámetro exterior, Para tornillos Phillips (PH) 22,5 mm
Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) Punta endurecida
Tipo de producto Vaso
Material acero bonificado.
Superficie cromado/a; pavonado/a
Longitud total 60 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH)

Identificación y clasificación

Número de artículo 6656730
EAN / GTIN 4010886665671
Número del fabricante 6656730
Número L L60160 2382
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
Punta según DIN ISO 8764-1 PH

Característica:

  • Tamaño de salida Hueco transversal (PH): 3
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Longitud de inserción: 60,0 mm
  • Ø de inserción Accionamiento: 22,5 mm
  • Longitud total [mm]: 60 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: cromado
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 22,0 mm
  • Templado de la punta de salida: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no