{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | ANDERSON | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | nero | |
| Dimensioni EU | 45 | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | EN ISO 20345 | |
| Tomaia | Cuoio | |
| Materiale suola | Gomma; Poliuretano (PU) | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Senza metalli | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti | si | |
| Impermeabili | no | |
| Suola esterna scolpita | si | |
| Presa della scala | no | |
| Classe di protezione | S3 | |
| Chiusura | Chiusura a strappo | |
| Caratteristica scarpa | con fodera | |
| Materiale fodera interna | Cuoio | |
| Esecuzione del codolo | Es. alta | |
| Tipo di prodotto | Stivale |
| Codice articolo | 66071-45 | |
| EAN / GTIN | 4030839239483 | |
| Codice del produttore | 66071-45 | |
| Numero-L | L00790 1665 | |
| Produttore/persona responsabile | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |