Sikkerhedsstøvler ANDERSON Roof S3 HI, størrelse 45

Art.-nr.: 66071-45
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie ANDERSON
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 45
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Goma; Poliuretano (PU)
Antideslizante ja
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada ja
Resistencia al combustible de la suela ja
Propiedades antiestáticas ja
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón ja
No pasa el agua durante mín. 60 minutos ja
Estanquidad al agua nej
Suela perfilada ja
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cierre por adherencia
Características zapato forrado
Material forro interior Cuero
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 66071-45
EAN/GTIN 4030839239483
Producentnummer 66071-45
L-nummer L00790 1665
Producent/ansvarlig person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Oksehudslæder
  • Læderforing
  • Fuldt bælge på tungen
  • Fuldt indlagt sål ESD PRO sort
  • Nonmetallisk, penetrationsresistent mellemsål
  • Gummi/PU-sål SKY
  • PU-tåbeskyttelse
  • Tåkappe af stål
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form B
  • To praktiske spænder til individuel tilpasning af foden i skoen
  • Polstret beskyttelseskrave
  • Sømme af varmebestandig Nomex® tråd

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven