Hay una alternativa para este artículo

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene® de 2 componentes, Anchura de filo b: 2mm

Número de artículo: 660030 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad
para ranura
Longitud cuchilla l1
40 mm
Anchura de filo b
2 mm
Material
acero al cromo-vanadio
Color, naranja
Naranja puro
Color, negro
Negro intenso
Color, azul
Azul noche
Modelo
forma recta
Características mango
Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango
Mango estándar
Protección desenrollado
sí
Particularidad, para ranura
Punta negra
Color
azul; naranja; negro
Tipo de producto
Destornilladores
Superficie
aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento
Mango
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 660030 2
EAN / GTIN 4045197923288
Número del fabricante 660030 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Destornilladores robustos, polivalentes, con varilla cónica.
Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada y cromada, punta negra con filo aplanado de forma planoparalela.
Mango rígido con superficie de Haptoprene agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. A partir de tam. 8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.
  • Filos aplanados planoparalelos que se adaptan exactamente a las ranuras de tornillo normalizadas.
  • El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.
  • Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo sin fatiga y pares elevados.
  • Protección desenrollado.
  • Identificación con símbolo de salida y tamaño.

Ventaja:

  • Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.
  • Sin efecto Cam-out.
  • Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.
  • El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.
  • Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.
  • Protección de desenrollado.
  • Identificación con símbolo de salida y tamaño.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.