• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene®, Šířka břitu b: 2mm

Artiklové číslo: 660030 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Délka čepele l1 40 mm
Šířka břitu b 2 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barva Modrá; Oranžová; Černá
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ano
Zvláštní znaky, ploché Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660030 2
EAN / GTIN 4045197923288
Číslo výrobce 660030 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mnohostranný, robustní šroubovák s kónickou čepelí.
Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch niklovaný a chromovaný, hrot černý s rovnoběžně odsazeným břitem.
Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.
  • Odsazené, rovnoběžně ploché břity se přesně hodí pro normované drážky v hlavě šroubů.
  • Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
  • Soudečkovitý, ergonomický tvar s neklouzavým povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
  • Ochrana proti odvalení.
  • Značení symbolem výstupu a velikosti.

Výhoda:

  • Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
  • Bez efektu Cam-out.
  • Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
  • Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
  • Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
  • Ochrana proti odvalení.
  • Značení symbolem výstupu a velikosti.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.