uvex 1 sport Scarpa bassa S1P nero Larghezza 10 Misura 49

Codice art.: 6594149
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6594149
EAN / GTIN 4031101732138
Codice del produttore 6594149
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Il design sportivo incontra la funzionalità sofisticata: L’uvex 1 sport colpisce per il suo look giovane e alla moda e per il suo comfort di prima classe. Ciò è garantito dal peso ridotto, dai materiali high-tech ottimizzati per il clima e dalla suola ergonomica. uvex 1 sport - il compagno ideale per il lavoro quotidiano e non solo.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Scarpe basse di sicurezza S1 PL moderne, particolarmente leggere e flessibili
  • Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice

Caratteristiche di comfort

  • un comfort eccezionale, garantito sia dal nuovo listello che dai materiali traspiranti e ottimizzati per il clima
  • Struttura della tomaia quasi priva di cuciture, realizzata in materiale high-tech per evitare punti di pressione
  • plantare antistatico intercambiabile e confortevole con sistema di traspirazione e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede
  • patta antipolvere e collo morbidamente imbottiti
  • Le taglie dalla 35 alla 40 sono realizzate su una forma da donna

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S1 PL secondo la norma EN ISO 20345:2022 con marcatura aggiuntiva che attesta un’ottima resistenza allo scivolamento (SR)
  • soddisfa i requisiti ESD con una resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Puntale uvex xenova® al 100% privo di parti metalliche – compatto, dalla forma anatomica, con buona stabilità laterale e termicamente isolante
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità con ottime proprietà antiscivolo
  • inserto non metallico antiperforazione, non compromette la flessibilità della scarpa

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 1 sport
  • Colore (filtro): nero
  • Classe di protezione: S1P
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 49
  • Chiusura: Lacci
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • plantare: uvex 1 sport climate comfort plantare
  • Materiale della tomaia: Tessuto
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 1 sport
  • Larghezza: 10