uvex 1 sport Chaussures basses S1P noir Largeur 10 Pointures 49

Réf.: 6594149
Prix par 1 Paire
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
Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article 6594149
EAN / GTIN 4031101732138
Réf. fabricant 6594149
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Un design sportif et une fonctionnalité bien pensée: Le modèle uvex 1 sport séduit autant par son look jeune et tendance que par son confort de première classe. Son faible poids, ses matériaux high-tech optimisés pour le climat et sa semelle extérieure ergonomique en sont les garants. uvex 1 sport - le compagnon idéal pour le travail quotidien et au-delà.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • chaussures de sécurité S1 PL modernes, particulièrement légères et souples
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture

Caractéristiques de confort

  • un confort exceptionnel, auquel contribuent aussi bien une forme de chaussure nouvellement développée que des matériaux respirants et adaptés aux conditions climatiques
  • construction de la tige pratiquement sans coutures, en matériau de haute technologie, pour éviter les points de pression
  • interchangeable antistatische semelle intérieure confortable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • patte anti-poussière et col rembourrés
  • Les pointures 35 à 40 sont fabriquées à partir d’une forme pour femmes

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S1 PL selon la norme ISO 20345:2022 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR)
  • répond aux exigences ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conducteur de chaleur
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité offrant une très bonne résistance antidérapante
  • renfort non métallique anti-perforation, n’altère pas la souplesse de la chaussure

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 1 sport
  • Couleur (filtre): noir
  • Classe de protection: S1P
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 49
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1 sport
  • Tige: Tissu
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 1 sport
  • Largeur: 10