Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di giraviti dinamometrici, 16 pezzi interamente isolati 300 cNm

Codice art.: 659355 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 86,60 € /pz.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto KK VDE 16 Torque 1,2 - 3,0 Nm
Coppia massima 300 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Campo di coppia 1,2 Nm - 3 Nm
Campo di coppia 120 cNm - 300 cNm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione cNm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659355 300
EAN / GTIN 4013288188335
Codice del produttore 05135906001

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate facilita la trasmissione della coppia e, pertanto, non stanca né mano né braccio. Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1.000 V a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Contenuto:

Lame per viti a intaglio: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Lame per viti Phillips: PH1 e PH2
Lame per viti con impronta a croce Pozidriv: PZ1 e PZ2
Lame per viti Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Intaglio Pozidriv (profilo combinato): PZ/S1 e PZ/S2 (profilo combinabile)
Giravite dinamometrico: 1 pz.
Impugnatura Kraftform per lame intercambiabili: 1 pz.