Momentschroevendraaier-assortiment, 16-delig volledig geïsoleerd 300 cNm

Artikelnummer: 659355 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 86,60 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±6
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
maximaal draaimoment 300 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Testrapport Testrapport van de producent
Draaimomentbereik 1,2 Nm - 3 Nm
Draaimomentbereik 120 cNm - 300 cNm
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm verwisselbare steel
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar cNm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Bitsoort Sleufschroevendraaier; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Schroevendraaier voor Phillips; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659355 300
EAN/GTIN 4013288188335
Nummer fabrikant 05135906001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform handgreep van stootvaste kunststof met geïntegreerde zachte zones vergemakkelijkt de overdracht van het draaimoment en ontziet daardoor de hand en de arm. Handgreep en blad volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Inhoud:

Sleufstelen: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Stelen voor Phillips: PH1 en PH2
Pozidriv-stelen: PZ1 en PZ2
Stelen voor Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv-sleuf (combinatieprofiel): PZ/S1 en PZ/S2 (combinatieprofiel)
Momentschroevendraaier: 1 st.
Kraftform-handvat voor verwisselbare stelen: 1 st.