{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | KK VDE 16 Torque 1,2- -3,0 Nm | |
Par máximo | 300 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Intervalo de par | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Intervalo de par | 120 cNm - 300 cNm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | cuchilla intercambiable | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | cNm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Perfil de salida | Destornillador para ranuras; Destornilladores Pozidriv; Destornillador para Phillips; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador de perfil combinado Pozidriv/ranura | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659355 300 | |
EAN / GTIN | 4013288188335 | |
Número del fabricante | 05135906001 |