Det finns ett alternativ till denna artikel:

Moment-mejselsortiment, 16 delarx isolerad 300 cNm

Art-nr: 659355 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 1 097,40 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning KK VDE 16 vridmoment 1,2-3,0 Nm
maximalt vridmoment 300 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
momentintervall 1,2 Nm - 3 Nm
momentintervall 120 cNm - 300 cNm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform utbytbar klinga
Mätteknik mekanisk
Loggbara data Nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning cNm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Drivprofil Spårskruvmejsel; Pozidriv-skruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659355 300
EAN/GTIN 4013288188335
Tillverkarens nummer 05135906001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. Handtag och klinga helisolerade upp till 1 000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Innehåll:

spårklingor: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Klingor för Phillips: PH1 och PH2
pozidriv-klingor: PZ1 och PZ2
bits för Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv-spår (kombiprofil): PZ / S1 och PZ / S2 (kombiprofil)
Momentmejslar: 1 st
Kraftformhandtag för utbytbara klingor: 1 st