Jakoavainpää 2-30 mm

Tuote nro.: 657850 2-30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
303 kappaletta varastossa
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Leveys b 71,8 mm
Korkeus h 16,9 mm
Leukaväli 5 mm - 30 mm
Leukaväli 3/16 − 1.3/16 tuuma
Pistomitta S 74,4 mm
Vaihtovarsi 14×18 mm
Tuotetyyppi Kiintoavainpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657850 2-30
EAN / GTIN 4045197592293

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.
Erittäin monipuolinen käyttö säädettävän aukonleveyden ansiosta.
Huom:
Momenttiavaimen pistomitta on korjattava (muuttunut säätöarvo).

Etu:

Kun aukon leveyttä muutetaan, ei pistomittaa tarvitse mukauttaa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ohje:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!