Nastaviteľný nástrčný kľúč 2-30

Č. pol.: 657850 2-30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
303 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Šírka b 71,8 mm
Výška h 16,9 mm
Rozsah otvorenia 5 mm - 30 mm
Rozsah otvorenia 3/16 − 1.3/16 palec
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 74,4 mm
Vkladacia stopka 14×18 mm
Druh produktu Otvorený nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657850 2-30
EAN/GTIN 4045197592293

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.
Veľmi univerzálne použitie vďaka prestaviteľnému rozsahu otvorenia.
Pozor:
Na momentovom kľúči je potrebná korekcia meracieho zariadenia (zmenená hodnota nastavenia).

Výhoda:

Pri prestavení rozsahu otvorenia sa nemusí pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia prispôsobiť.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Poznámka:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!