Chiave fissa 85 mm

Codice art.: 6577940
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza complessiva L 685 mm
Normativa DIN 894; ISO 3318
Esecuzione forma diritta
Con funzione di cricchetto no
Processo di produzione es. forgiata
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 85 mm
Tipo di prodotto Chiave
Superficie es. lucida
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6577940
EAN / GTIN 4010886657799
Codice del produttore 6577940
Numero-L L60160 2540
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Bocca inclinata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 170 mm
  • Altezza totale [mm]: 23 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 685 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 173,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 23 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: acciaio grigio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 85
  • Isolato a 1000 V: no
  • Funzione cricchetto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no