{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Skupna dolžina L | 685 mm | |
| Standard | DIN 894; ISO 3318 | |
| Izvedba | ravno | |
| S funkcijo raglje | ne | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Značilnosti ročaja | ergonomično | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 85 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Površina | svetlo | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom |
| Številka izdelka | 6577940 | |
| EAN/GTIN | 4010886657799 | |
| Številka proizvajalca | 6577940 | |
| L-število | L60160 2540 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |