uvex 1 support Scarpa bassa S3 nero/rosso Larghezza 11 Misura 39

Codice art.: 6567239
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6567239
EAN / GTIN 4031101771038
Codice del produttore 6567239
Numero-L L01670 1183
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Le scarpe di sicurezza uvex 1 nelle classi di protezione S1 P e S3 proteggono e sostengono in modo ottimale il corpo umano nel suo movimento individuale. Basate sui più recenti risultati della ricerca fisiologica e su tecnologie innovative, riducono la sollecitazione dell’apparato muscolo-scheletrico durante il lavoro e ottimizzano il benessere di chi indossa le scarpe antinfortunistiche. La costruzione ergonomica delle scarpe antinfortunistiche uvex 1 offre il perfetto equilibrio tra protezione e comfort. Il design è caratterizzato da linee chiare e minimalismo.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • scarpa bassa di sicurezza particolarmente leggera e versatile
  • Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
  • Materiali per le suole privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
  • maggiore durata del rivestimento sopra la punta grazie al rivestimento esterno in poliuretano espanso
  • Sistema BOA® Fit (composto da chiusura a rotazione, cordino e guide) per una calzata precisa e duratura

Caratteristiche di comfort

  • un comfort eccezionale, garantito sia dal nuovo listello che dai materiali traspiranti e ottimizzati per il clima
  • Struttura della tomaia quasi priva di cuciture, realizzata in materiale high-tech per evitare punti di pressione
  • plantare antistatico intercambiabile e confortevole con sistema di traspirazione e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede
  • linguetta e collo morbidamente imbottiti

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S3L secondo la norma EN ISO 20345:2022 + A1:2024 con marcatura aggiuntiva per resistenza allo scivolamento (PL), ottima resistenza allo scivolamento (SR)
  • Conforme alle specifiche ESD con una resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Puntale uvex xenova® al 100% privo di parti metalliche – compatto, dalla forma anatomica, con buona stabilità laterale e termicamente isolante
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità con ottime proprietà antiscivolo
  • Sostegno mediale e laterale del piede grazie a un telaio laterale appositamente progettato – ciò garantisce una maggiore protezione contro le distorsioni, stabilizzazione e guida, oltre a una protezione dagli urti
  • inserto non metallico antiperforazione, non compromette la flessibilità della scarpa

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 1 x-tended support
  • Tipo di prodotto: Calzatura bassa
  • Colore (filtro): nero / rosso
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 39
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • plantare: uvex 1/uvex 2 plantare climate comfort
  • Materiale della tomaia: microscamosciato
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 1
  • Larghezza: 11

Download & documenti

Prodotti correlati