uvex 1 suport pantofi S3 negru / roșu lățime 11 dimensiune 39

Cod articol.: 6567239
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6567239
EAN / GTIN 4031101771038
Număr producător 6567239
L-Număr L01670 1183
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • pantofii de siguranță uvex 1 din clasele de protecție S1 P și S3 protejează și susțin optim corpul uman în mișcarea sa individuală. Pe baza celor mai recente rezultate ale cercetărilor fiziologice și a tehnologiilor inovatoare, presiunea exercitată asupra sistemului musculo-scheletic în timpul muncii este redusă, iar bunăstarea purtătorului de pantofi de protecție este optimizată. Construcția ergonomică a pantofilor de siguranță uvex 1 oferă echilibrul perfect între protecție și confort. Designul este caracterizat de linii clare și minimalism.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Pantofi de siguranță deosebit de ușori și versatili
  • Potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Materiale pentru tălpi fără siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umectarea vopselei
  • durabilitate sporită a materialului exterior deasupra vârfului pantofului, datorită stratului exterior din spumă de poliuretan
  • Sistemul BOA® Fit (compus din sistem de închidere rotativ, cablu și ghidaje pentru cablu) pentru o potrivire precisă și durabilă

Caracteristici de confort

  • un confort excepțional la purtare, la care contribuie atât o formă de pantof nou dezvoltată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice
  • pentru a evita apariția punctelor de presiune, construcția tălpii este aproape fără cusături, realizată din material de înaltă tehnologie
  • talpă interioară antistatică, confortabilă și detașabilă, cu sistem de evacuare a umezelii și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului
  • limbă și guler căptușite moale

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S3L conform EN ISO 20345:2022 + A1:2024 cu marcaj suplimentar pentru rezistență la străpungere (PL), rezistență foarte bună la alunecare (SR)
  • Respectă cerințele ESD cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Vârf de protecție a degetelor uvex xenova® 100 % fără metale – compact, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductori termic
  • ergonomică, din poliuretan cu două densități, cu proprietăți antiderapante foarte bune
  • susținere medială și laterală a piciorului prin intermediul unui cadru lateral special conceput – oferind astfel protecție suplimentară împotriva entorselor, stabilizare și ghidare, precum și protecție împotriva șocurilor
  • căptușeală nemetalică, rezistentă la perforare, care nu afectează flexibilitatea pantofului

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1 x-tended support
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): negru / roşu
  • Clasă de protecție: S3
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 39
  • Cap de picior: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: uvex 1/uvex 2 climate comfort footbed
  • Materialul din partea superioară: Micro piele de căprioară
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1
  • Lățime: 11