• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinze per anelli esterni misura A 0 per 3-10 mm diametro punta 0,9 mm lunghezza 140 mm

Codice art.: 65456100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 65456100
EAN / GTIN 4018754333875
Codice del produttore 65456100
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Corpo della pinza sottile per facilitare il lavoro in spazi di installazione ristretti.
  • Punte di precisione cilindriche per una presa ottimale nei fori di montaggio degli anelli di sicurezza.
  • Manici antiscivolo grazie al rivestimento in plastica con superficie ruvida.
  • All’interno dell’impugnatura sono indicati il tipo e il diametro dell’anello, all’interno dell’impugnatura il codice EAN.
Caratteristiche:
  • Versione con ganasce diritte
  • Adatta per la presa, l’inserimento e la rimozione di anelli esterni su alberi o assali
  • con punte di precisione cilindriche
  • con molla di chiusura
  • Forgiata
  • Testa lucidata
  • Maniglie con rivestimento in plastica
  • DIN 5256 D