• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky velikost A 0 pro 3-10 mm průměr hrotu 0,9 mm délka 140 mm

Artiklové číslo: 65456100
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
Katalogové číslo 65456100
EAN / GTIN 4018754333875
Číslo výrobce 65456100
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Štíhlé tělo kleští usnadňuje práci v těsných montážních prostorech.
  • Přesné válcové hroty pro optimální uchycení v montážních otvorech pojistných kroužků.
  • Protiskluzové rukojeti díky plastovému potahu se zdrsněným povrchem.
  • Vnitřní strana rukojeti označená typem a průměrem kroužku, vnitřní strana rukojeti označená EAN kódem.
Vlastnosti::
  • Verze s rovnými čelistmi
  • Vhodné pro uchopení, nasazování a demontáž vnějších kroužků na hřídelích nebo nápravách.
  • s přesnými válcovými hroty
  • s uzavírací pružinou
  • Zápustkově kované
  • Hlava leštěná
  • Rukojeti s plastovým povrchem
  • DIN 5256 D