• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange f.Außenringe Gr.A 0 f.3-10 mm Spitzen-D.0,9mm L.140mm

Artikel-Nr.: 65456100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 65456100
EAN / GTIN 4018754333875
Herstellernummer 65456100
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.
  • Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Montagebohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.
  • Abrutschhemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche.
  • Griffinnenseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code.
Eigenschaften:
  • Ausführung mit geraden Backen
  • geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Außenringen auf Wellen oder Achsen
  • mit zylindrischen Präzisionsspitzen
  • mit Schließfeder
  • im Gesenk geschmiedet
  • Kopf poliert
  • Griffe mit Kunststoffüberzug
  • DIN 5256 D