Chiave a doppia bussola, massiccia, esagonale 14x15 mm

Codice art.: 6525710
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6525710
EAN / GTIN 4010886652572
Codice del produttore 6525710

Descrizione

Descrizione:

Con corpo a profilo esagonale
Con fori passanti per l'azionamento con chiavi combinate o spine di manovra (N. 626 S / N. 26 RS-626 S)
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate

Proprietà:

  • 26 RS: 626 S 1
  • Esagono di trasmissione [metrico]: 14,0 mm
  • diametro 1 [mm]: 19,5
  • Profondità di inserimento 1: 11,5 mm
  • Profondità di inserimento 2: 13,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 145 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 20 mm
  • Testa-Ø 2 [mm]: 21 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 14 x 15
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori