uvex 2 MACSOLE® Scarpa bassa S3 nero/arancione Larghezza 11 Misura 37

Codice art.: 6524237
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6524237
EAN / GTIN 4031101830759
Codice del produttore 6524237
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Superiore in tutte le discipline. L’innovativa serie di scarpe di sicurezza uvex 2, nelle classi di protezione S3 e S1 P, non teme le sfide.: Ammortizzazione ottimale, calzata ergonomica, peso ridotto e le migliori proprietà climatiche assicurano le massime prestazioni nella vita lavorativa di tutti i giorni e ridefiniscono i limiti delle scarpe di sicurezza.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Scarpa bassa di sicurezza leggera, flessibile e impermeabile, classificazione S7L
  • Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
  • Maggiore durata del materiale esterno sopra la punta grazie al rivestimento in poliuretano espanso
  • Laccio elastico regolabile individualmente con chiusura a scatto

Caratteristiche di comfort

  • Traspirante ma impermeabile grazie al trattamento SympaTex®
  • Un comfort eccezionale, garantito sia dal nuovo listello che dai materiali traspiranti e climatizzati
  • Struttura della tomaia quasi priva di cuciture, realizzata in microvelours high-tech, per evitare i punti di pressione
  • Plantare comfort antistatico intercambiabile con sistema di traspirazione e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede
  • Pattina antipolvere e collo morbidamente imbottiti
  • Maggiore resistenza al freddo della suola in gomma MACSOLE®
  • Le taglie dalla 35 alla 40 sono realizzate su una forma da donna

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S7L secondo la norma EN ISO 20345:2022
  • Impermeabile e traspirante grazie al trattamento SympaTex®
  • Soddisfa i requisiti ESD con una resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Puntale uvex xenova® al 100% privo di parti metalliche – compatto, dalla forma anatomica, con buona stabilità laterale e termicamente isolante
  • Suola a doppio strato particolarmente leggera, composta da un’intersuola in poliuretano dalle eccellenti proprietà di assorbimento degli urti e da una suola in gomma MACSOLE® con ottime caratteristiche antiscivolo
  • Marcatura HI per la struttura portante termoisolante (testato secondo la norma a +150 °C)
  • Marcatura HRO per strutture portanti resistenti al calore fino a +300 °C per brevi periodi
  • Intersuola non metallica resistente alla perforazione, che non compromette la flessibilità della scarpa
  • Gli elementi riflettenti sul gambale garantiscono un’ottima visibilità

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 2 VIBRAM
  • Tipo di prodotto: Calzatura bassa
  • Colore (filtro): nero / arancione
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 37
  • Chiusura: Lacci elastici con chiusura rapida
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • plantare: uvex 1/uvex 2 plantare climate comfort
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 2 VIBRAM®
  • Larghezza: 11