uvex 2 MACSOLE® čevlji S3 črna/oranžna širina 11 velikost 37

Št. art.: 6524237
Cena na 1 par
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
Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6524237
EAN/GTIN 4031101830759
Številka proizvajalca 6524237
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Vrhunska na vseh področjih. Inovativna serija varnostnih čevljev uvex 2 v zaščitnih razredih S3 in S1 P se ne boji izzivov: Optimalno blaženje, ergonomsko prileganje, majhna teža in najboljše klimatske lastnosti zagotavljajo največjo učinkovitost v vsakdanjem delovnem življenju in na novo določajo meje za varnostne čevlje.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Lahki in prilagodljivi, vodoodporni varnostni čevlji do gležnjev v kategoriji S7L
  • Primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • Daljša življenjska doba zgornjega dela nad kapico za prste zaradi penastega nadkrivka iz poliuretana
  • Prilagodljiv, elastičen vezni trak z zaponko za hitro zapiranje

Značilnosti udobja

  • Dihljiv in hkrati nepremočljiv zaradi tehnologije SympaTex®
  • Izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita kopita kot tudi klimatsko prilagojeni, dihalni materiali
  • Za preprečevanje odrgnin je zgornji del čevlja izdelan iz visokotehnološkega mikrovečurja, tako da je praktično brez šivov
  • Zamenljiva, antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • Mehko oblazinjen zaščitni jeziček proti prahu in ovratnik
  • Večja prilagodljivost na nizke temperature pri gumijastem podplatu MACSOLE®
  • Velikosti od 35 do 40 so izdelane na ženskem kopitu

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S7L v skladu z EN ISO 20345:2022
  • Nepremočljiva in dihalna zaradi tehnologije SympaTex®
  • Izpolnjuje ESD-zahteve z odvodnim uporom, manjšim od 100 megaohmov
  • 100 % kovinsko neopremljena zaščitna kapica za prste uvex xenova® – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna
  • Izjemno lahka, dvoslojna podplat, sestavljena iz poliuretanske vmesne podplate z odličnim blaženjem udarcev in zelo protizdrsne gumijaste zunanje podplate MACSOLE®
  • Oznaka HI za toplotno izolirano podlago (preskušeno v skladu s standardom pri +150 °C)
  • Oznaka HRO za toplotno odporno podlago, kratkotrajno do +300 °C
  • Nekovinska vložka, ki preprečuje prebijanje, ne vpliva na prožnost čevlja
  • Odsevni elementi na nogavici zagotavljajo odlično vidljivost

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2 VIBRAM
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): črna/oranžna
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 37
  • Zadrga: Elastične vezalke s hitrim zapenjanjem
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: uvex 1/uvex 2 klimatsko udobno stopalo
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 2 VIBRAM®
  • Širina: 11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov