• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/4 pollici esecuzione in pollici, Apertura: 1pollici

Codice art.: 652002 1
Sconto
17,78 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l´uso con macchina si
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/4 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 1 pollici
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno 38 mm
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. brunita
Lunghezza complessiva 52 mm
Set no
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 652002 1
EAN / GTIN 4062406313746
Codice del produttore 652002 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.