• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 1pul

Número de artículo: 652002 1
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
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 52 mm
Material acero al cromo molibdeno
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 1 pul
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 38 mm
Superficie pavonado/a
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 652002 1
EAN / GTIN 4062406313746
Número del fabricante 652002 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura angular para la fijación.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.