Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici, Apertura: 19mm

Codice art.: 650100 19
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
904 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola
Uscita Per viti a esagono esterno
Lunghezza complessiva L 30 mm
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Normativa DIN 3121
Per l´uso con macchina si
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 19 mm
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno 27,5 mm
Superficie es. brunita
Set no
Trasmissione Quadro interno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 650100 19
EAN / GTIN 4045197214713
Codice del produttore 650100 19
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.