6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski, Zev ključa: 19mm

Št. art.: 650100 19
Popust
6,45 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
991 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za strojno uporabo Da
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 3/8-colski
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 19 mm
Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom 27,5 mm
Vrsta izdelka nasadni ključ
Material krommolibdenovo jeklo
Površina brunirano
Standard DIN 3121
Skupna dolžina 30 mm
Garnitura ne
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 650100 19
EAN/GTIN 4045197214713
Številka proizvajalca 650100 19
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.