{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Per l´uso con macchina | si | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 3/8 pollice | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 16 mm | |
| Diametro esterno, Per viti a esagono esterno | 24 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | acciaio al cromo-molibdeno | |
| Superficie | es. brunita | |
| Normativa | DIN 3121 | |
| Lunghezza complessiva | 30 mm | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 650100 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197214683 | |
| Codice del produttore | 650100 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |