IMPACT 6-briaunė 3/8 colio galvutė, Rakto dydis: 16mm

Prekės Nr.: 650100 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
282 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 16 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 24 mm
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius juodint.
Standartas DIN 3121
Bendras ilgis L 30 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 650100 16
EAN / GTIN 4045197214683
Gamintojo numeris 650100 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.