Impugnatura a T, completa, 3/4 pollice

Codice art.: 645605
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
206 pezzi in magazzino
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
Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Denominazione originale prodotto Quergriff, komplett, 3/4 Zoll
Colore argento
Lunghezza 500 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata
Tipo di prodotto impugnatura
Normativa DIN 3122-A 20

Identificazione e classificazione

Codice articolo 645605
EAN / GTIN 4045197676122
Codice del produttore 645605
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra sec. DIN 3122 / 3123, quadro maschio secondo DIN 3120 B 20 con spina elastica, quadro femmina secondo DIN 3120 D 20 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3122-A 20

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.