Dwarsgreep, compleet, 3/4 inch

Artikelnummer: 645605
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/4 inch
totale lengte 500 mm
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 645605
EAN/GTIN 4045197676122
Nummer fabrikant 645605
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf- / verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123, buitenvierkant volgens DIN 3120 B 20 met verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3120 D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3122-A 20

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.