Poprečna ručka, u kompletu, 3/4 cola

Artikl br.: 645605
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
478 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/4 col
ukupna duljina 500 mm
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 645605
EAN / GTIN 4045197676122

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122 / 3123, vanjski četverokutnici prema DIN 3120 B 20 s elastičnim zatikom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120 D 20 s rupom i gumbom za deblokadu.

Standard:

DIN 3122-A 20

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.