TGMF 404 IC830 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Torneado y Ranurado Interior y Exterior

Número de artículo: 6450132
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6450132
EAN / GTIN 7291075075960
Número del fabricante 6450132
Número L L23940 1189

Descripción

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 14,6 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 14,6 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Długość ostrza (INSL) 17,7 mm
  • Dmin Odcinanie 20,5 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript