TGMF 635-080 IC808 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Torneado y Ranurado Interior y Exterior

Número de artículo: 6450119
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6450119
EAN / GTIN 7291075075922
Número del fabricante 6450119
Número L L23940 159

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 18.6 mm, Ancho de corte (CW) 6.35 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18.6 mm
  • Ancho de corte (CW) 6.35 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22.15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Productos adecuados