Bussola esagonale, 3/4 pollice, Apertura: 41mm

Codice art.: 644550 41
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
409 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensioni del motore, Quadro interno 3/4 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 41 mm
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno 56 mm
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Normativa DIN 3124
Lunghezza complessiva 64 mm
Set no
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 644550 41
EAN / GTIN 4045197561060
Codice del produttore 644550 41
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze ridotte. Quadro interno a norma DIN 3120-D 20 con foro e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3124-S

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.