Bussola esagonale, 3/4 pollici 60 mm

Codice art.: 644550 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
405 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 60 mm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
⌀ Lato uscita 80 mm
Lunghezza 78 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 644550 60
EAN / GTIN 4045197561107

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze ridotte. Quadro interno a norma DIN 3120-D 20 con foro e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3124-S

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello