• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

6-kant dop, 3/4 inch, Sleutelwijdte: 41mm

Artikelnummer: 644550 41
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 41 mm
Aandrijfvierkant 3/4 inch
⌀ uitgangzijde 56 mm
Lengte 64 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 644550 41
EAN/GTIN 4045197561060
Nummer fabrikant 644550 41
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3124-S

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan