Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga con sfera di tenuta, Esagono: 4mm

Codice art.: 643360 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
101 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Drive size, square profile 1/2 inch
Width across flats, for hex socket screws 4 mm
External diameter, for hex socket screws 21.5 mm
Special features, for hex socket screws with screw holder function
Type of product screwdriver bit
Material chromium vanadium steel
Surface matt chrome-plated
Standard DIN 7422
Overall length L 140 mm
Drive square profile
Output drive for hex socket screws
Content single part

Identificazione e classificazione

Codice articolo 643360 4
EAN / GTIN 4062406062866
Codice del produttore 643360 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Vantaggi:

Bussola esagonale con sfera di tenuta, per un solido serraggio della vite inserita.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco.