Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang met klemkogel, Zeskant: 4mm

Artikelnummer: 643360 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 4 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 21,5 mm
Lengte 140 mm
Bitsoort Dop voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 643360 4
EAN/GTIN 4062406062866
Nummer fabrikant 643360 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Voordeel:

Dop voor binnenzeskantbouten, met klemkogel, voor een goede klemming van de opgestoken schroef.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.