6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang mit Haltekugel, Sechskant: 4mm

Artikel-Nr.: 643360 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher-Einsatz
Abtrieb für Innen-Sechskant
Länge gesamt L 140 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 4 mm
Durchmesser außen, für Innen-Sechskant 21,5 mm
Besonderheit, für Innen-Sechskant mit Schraubenhaltefunktion
Oberfläche matt verchromt
Norm DIN 7422
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643360 4
EAN / GTIN 4062406062866
Herstellernummer 643360 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Vorteil:

6-kant Schraubendreher-Einsatz mit Haltekugel, für eine feste Klemmung der aufgesteckten Schraube.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.