• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola esagonale, 1/2 pollice, Esagono: 4mm

Codice art.: 643220 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.932 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 4 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 24 mm
Lunghezza 58 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 643220 4
EAN / GTIN 4045197165220
Codice del produttore 643220 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Chiavi maschio esagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 643232; HOLEX: n. art. 643222).