6-briaunė galvutė 1/2 colio, Šešiabriaunis: 4mm

Prekės Nr.: 643220 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 940 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 4 mm
Išorinis skersmuo, vidiniams šešiabriauniams varžtams 24 mm
Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 7422
Bendras ilgis 58 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643220 4
EAN / GTIN 4045197165220
Gamintojo numeris 643220 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunius atsuktuvo antgalius galite įsigyti taip pat ir colinių dydžių (GARANT: Nr. 643232; HOLEX: Nr. 643222).