• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Bussola esagonale, 1/2 pollice esecuzione in pollici, Esagono: 1/4pollici

Codice art.: 643232 1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
472 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1/4 pollici
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 22,5 mm
Lunghezza 60 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 643232 1/4
EAN / GTIN 4062406310592
Codice del produttore 643232 1/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato. Corpo in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.