• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice, Apertura: 27mm

Codice art.: 642520 27
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
1.195 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 27 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 36 mm
Lunghezza 77 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 642520 27
EAN / GTIN 4045197542861
Codice del produttore 642520 27
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 3124-L

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Chiavi a bussola dodecagonali GARANT e HOLEX lunghe disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 642532; HOLEX: n. art. 642522).