• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 3/8pollici

Codice art.: 642522 3/8
Sconto
9,51 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
462 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 3/8 pollici
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 15,4 mm
Lunghezza 77 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 642522 3/8
EAN / GTIN 4062406311889
Codice del produttore 642522 3/8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadri femmina con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.