Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum 27 mm

Art-nr: 642520 27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 059 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 27 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ utgångssidan 36 mm
Längd 77 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642520 27
EAN/GTIN 4045197542861

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, långa, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642532; HOLEX: nr 642522).
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen