12-kantshylsa 1/2 tum 30 mm

Art-nr: 642129 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
461 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 30 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 39,8 mm
Längd 44 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642129 30
EAN/GTIN 4062406061685

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med HT-Drive profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642132; HOLEX: nr 642122).
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen