• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Quadro passante ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 22 mm

Codice art.: 6413-2
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6413-2
EAN / GTIN 4000896048908
Codice del produttore 6413-2
Numero-L L60140 1541
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Quadro passante
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 22 mm
  • Peso netto (kg): 0.01 kg