Cuadrado pasante ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 22 mm

Número de artículo: 6413-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 6413-2
EAN / GTIN 4000896048908
Número del fabricante 6413-2
Número L L60140 1541
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Cuadrado pasante
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 22 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg